Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.687 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 – 14
Detalles
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- SerieCT10
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT