Motion
CT10012
Macho de roscar de tubo, serie CT10 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 5 canales, tamaño de rosca 3/4 – 14 , NPT
Artículo MI #04219048
No. Fabricante CT10012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo, serie CT10 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 5 canales, tamaño de rosca 3/4 – 14 , NPT
Artículo MI #04219048
No. Fabricante CT10012
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.91 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 14

Detalles

  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rosca interrumpida
    No interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Serie
    CT10
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
CT 10012 3/4-14 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo