Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-1/4 – 11-1/2 NPT
- Tamaño del cuerpo1-1/4 pulg.
- Fuerza de conexión38.7 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido14500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1-1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2
- Caudal87.18 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónAgricultura
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.67628 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1-1/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo3625 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi