Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones7-1/4" x 5 pies x 4"
- Altura4 pulg.
- Longitud5 pies
- Ancho7-1/4 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobación40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
- ColorAmarillo
- Material del núcleoEspuma de polietileno de celda cerrada
- MaterialPaño de vinilo
- Temperatura máxima+160 °F
- Temperatura mínima-22 °F
- Cantidad del paquete2
- FormaTriangular
- EstiloAcera
- Compatibilidad de superficiesSuave
- Rango de temperatura-22 a +160 °F
- TipoSin cita previa
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación