Motion
24GSP-24MP XBULK

Gates
24GSP-24MP XBULK

73472072 Conector de manguera recta dentado a NPTF - 1-1/2 pulg. D.I. de manguera, 1-1/2 NPTF
Artículo MI #04219554
No. Fabricante 24GSP-24MP XBULK
Precio65.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24GSP-24MP XBULK

73472072 Conector de manguera recta dentado a NPTF - 1-1/2 pulg. D.I. de manguera, 1-1/2 NPTF
Artículo MI #04219554
No. Fabricante 24GSP-24MP XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la lengüeta
    73.7 mm
  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tamaño/tipo de extremo
    1-1/2 NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior de la manguera
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    133.1 mm
  • Ángulo de rotación
    0 °
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2–11-1/2 NPTF
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/2-11 1/2

Detalles

  • Detalles adicionales
    A medida que las plataformas de equipos móviles se vuelven más compactas y potentes, requieren una manguera hidráulica de mayor diámetro con presiones de trabajo más altas para satisfacer las demandas de rendimiento. Los grandes equipos utilizados en industrias como la minería, el petróleo y el gas, y la construcción están impulsando el tamaño actual de la manguera y los límites de presión. Para satisfacer esta demanda, Gates presenta una novedad en la industria: el acoplamiento sin filo 32GSM .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Serie de mangueras compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    MP
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a NPTF
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de presión extremadamente alta
  • Número de catálogo del fabricante
    7347-2072
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075352327
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Número de puertos
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca/Ángulo acoplado
  • Estándares cumplidos
    ASTMB-117, SAE
  • Giro
    No
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Rosca estándar
    NPT
  • Tipo de rosca
    MP
  • UPC_NO
    770075352327

Descripción general

Descripción del fabricante
24GSP-24MPXBULK
  • Mayor potencia y capacidad de los equipos existentes al reemplazar los conjuntos de mangueras de 2 pulg.; , 5000 psi; un conjunto de mangueras flexible y fácil de enrutar para reemplazar 2 pulg.; tubería rígida en plataformas de equipos abarrotadas; un vástago maquinado a partir de una sola pieza de acero sólido para mayor resistencia e integridad; un diseño sin filo que no requiere equipos ni habilidades especiales, lo que reduce el riesgo de soplados o fugas;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo