Motion
46357
Eagle® Classical - Correa en V - Tamaño B/17 , número de secciones 1, 0.6600 pulg. de ancho superior, 0.6600 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzada, Super Grip Top, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #04219588
No. Fabricante 46357
Price$22.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Classical - Correa en V - Tamaño B/17 , número de secciones 1, 0.6600 pulg. de ancho superior, 0.6600 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzada, Super Grip Top, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #04219588
No. Fabricante 46357
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
Price$22.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Ángulo de ranura
    34° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Diámetro mínimo de la polea
    4.28 pulg.
  • Altura total
    0.6600 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    B/17
  • Peso
    12.395 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Parte superior de agarre de PVC
  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Marfil
  • Tipo de construcción
    Parte superior Super Grip
  • Durómetro
    85
  • Número de catálogo del fabricante
    L04I85BSG
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    B/17
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    B/17

Descripción general

Descripción del fabricante
L04I85BSG X100FT CINTURÓN