Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50 mm
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total66 mm
- Longitud total152 mm
- Ancho general158.1 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPT hembra (final)
- Tamaño/tipo del puerto 2M5 x 0.8 hembra (lado)
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación180 °
- Tipo de cojínAmortiguador
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.2 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado
- Rango de velocidad de rotación0.2 a 1 s/90°
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
Descripción del fabricante
MSQB50H2 CILINDRO, MESA GIRATORIA, AMORTIGUADORES EXT.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad