Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud12.2 pulg.
Detalles
- AplicaciónMadera, contrachapado, petróleo y gas
- ColorMarrón
- País de origenFC
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónSUPERFICIE DE CHIP PVC PERMANENTE, 12 PULG.
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116106500
- Material del forroPunto
- Número de catálogo del fabricantePR4112L
- MaterialPVC
- Línea de productosResistencia química líquida
- Tipo de protecciónResistencia química líquida
- UPC_NO43551036906
Descripción general
Descripción del fabricante
PR4112-L GUANTES PRINCIPALES