Motion
VFN2120N-5C-02N-X36D

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5C-02N-X36D

Válvula solenoide de interfaz NAMUR - Puerto 5 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #04219912
No. Fabricante VFN2120N-5C-02N-X36D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5C-02N-X36D

Válvula solenoide de interfaz NAMUR - Puerto 5 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #04219912
No. Fabricante VFN2120N-5C-02N-X36D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFN2120N-5C-02N-X36D VÁLVULA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"