Motion
IR1000-F01

SMC
IR1000-F01

Regulador de precisión - 0.16 scfm, 1/8 BSPP, válvula de alivio, 0.73 a 29 psi
Artículo MI #04220005
No. Fabricante IR1000-F01
Precio81.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IR1000-F01

Regulador de precisión - 0.16 scfm, 1/8 BSPP, válvula de alivio, 0.73 a 29 psi
Artículo MI #04220005
No. Fabricante IR1000-F01
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
Precio81.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    IR1000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Altura total
    35 mm
  • Longitud total
    92 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Flujo de aire máximo
    0.16 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Presión mínima establecida
    0.73 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000
  • Ajustar rango de presión
    0.73 a 29 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR IR1000-F01 , MODULAR DE PRECISIÓN

También puede gustarle