Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2.2 mm
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- Entrada eléctricaOjal
- Dirección del flujo3-Way
- Modelo31
- Sin aceiteNo
- Tipo de tuberíaEn línea
- Rosca de puerto estándarRc
- RectificadorBobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
- SerieVX3
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA
- Estilo4 (COM, unidad única)
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Voltaje100 V CA, 50/60 Hz