Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero8
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Longitud107 m / 350 pies
- Radio de curvatura mínimo88.9 mm / 3.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.86 pulg.
- Peso0.37 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido12000 psi / 827.4 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaTrenza textil impregnada con caucho sintético
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Presión de la mangueraPresión constante alta
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorCPE (Tipo J)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46572319
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante770075156185
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+149°C / +300 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Resistencia físicaAbrasión, fuego, aceite
- Uso recomendadoLa manguera de alta temperatura MegaTech® 3000 se recomienda para líneas de retorno de aceite caliente presurizado y líneas de aceite rotativas.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, cable
- Estándares cumplidosMSHA 2G
- Marca comercialManguera de retorno de aire y aceite de alta temperatura MegaTech® 3000
- Color del tuboNegro
- Material del tuboCPE - Tipo J
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO770075156185
- Presión de trabajo3000 psi / 206.8 bar
Descripción general
- Aceites hidráulicos a base de petróleo, agua, soluciones anticongelantes de glicol, aceites lubricantes de motor y aire
- NO se recomiendan mangueras y acoplamientos de bloqueo para aplicaciones de sobretensión de presión o aplicaciones críticas, como tuberías permanentes en edificios residenciales o comerciales
- No utilizar para combustibles de gasolina o diésel, a menos que lo apruebe la aplicación de productos de Gates H/C
- La cubierta es de caucho sintético resistente al aceite y a la abrasión (nitrilo modificado tipo C)
- El refuerzo es una trenza de fibra
- El tubo es de caucho sintético negro resistente al aceite y altamente resistente al aceite y al calor (nitrilo tipo C)
- Radio de curvatura estándar
- Rango de temperatura: -40°F a +212°F (-40°C a +100°C)
- Aire a +160°F (+71°C) únicamente
- Recomendación de acoplamiento: acoplamientos LOC acoplables en campo o abrazadera sobre pezón con cuentas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.