Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del salpicadero6
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Longitud107 m / 350 pies
- Radio de curvatura mínimo63.5 mm/2.5 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter3/8 in
- Nominal Hose Outer Diameter0.74 in
- Peso0.35 lb
Details
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido12000 psi / 827.4 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaTrenza textil impregnada con caucho sintético
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Presión de la mangueraPresión constante alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46572374
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante770075156215
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+149°C / +300 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Resistencia físicaAbrasión, fuego, aceite, clima
- Uso recomendadoLa manguera de alta temperatura MegaTech® 3000 se recomienda para líneas de retorno de aceite caliente presurizado y líneas de aceite rotativas.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, cable
- Estándares cumplidosEN, ISO, MSHA 2G, SAE
- Marca comercialManguera de retorno de aire y aceite de alta temperatura MegaTech® 3000
- Color del tuboNegro
- Material del tuboCPE - Tipo J
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO770075156215
- Presión de trabajo3000 psi / 206.8 bar
Descripción general
Descripción del fabricante
6MEGATECH 3000 X CARRETE 4657-2374