Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad18 pulg.
- Dimensiones65 x 43 x 18 pulg.
- Altura65 pulg.
- Profundidad del estante14 pulg.
- Ancho43 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI MH28.1, Código contra Incendios, Código Internacional contra Incendios, NFPA 1, NFPA 30, OSHA 29 CFR 1910.106(d)(3)
- Capacidad45 galones
- ColorAmarillo
- Tipo de puertaCierre automático
- Aprobación de FmAprobado por FM
- Tipo de producto químico peligrosoLíquidos inflamables
- Tipo de bloqueoCierre de llave de 3 puntos, mango con candado U-Loc
- MaterialAcero
- Número de puertas2
- Número de estantes2
Descripción general
- El mango con candado U-LOC℮ (no incluye candado) permite un candado opcional para mayor seguridad
- Los estantes SpillSlope derraman los derrames hacia la parte posterior e inferior de los gabinetes y se ajustan en incrementos de 3”
- El sistema de cierre tipo bala de acero inoxidable de tres puntos a prueba de fallos proporciona un cierre de puerta fácil y positivo
- Acero de doble pared calibre 18 con 1.5” de espacio de aire aislante para resistencia al fuego
- Acabado de pintura en polvo
- Advertencia de peligro de etiquetado reflectante Haz-Alert en tres idiomas
- Cumple con OSHA y NFPA, aprobado por FM en tamaños de 12, 30, 45, 60 y 90 galones
- Color: amarillo
- Fabricado en EE. UU. con una garantía de diez años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite