Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo50 gpm
- Tamaño2 pulg.
Detalles
- Material del boneteAcero fundido
- ConexiónCon bridas
- Material del diafragmaBuna-N
- Página de producto del fabricante
- Caudal máximo200 gpm
- Presión máxima de funcionamiento285 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-40° F - 180° F
- Material del anilloAcero inoxidable
- Material del disco del asientoBuna-N
- SerieA120
- Material del resorteAcero inoxidable
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Material del cuerpo de la válvulaAcero fundido
Descripción general
- Válvula de globo bridada ANSI Clase 150
- Controla o limita el flujo a una velocidad predeterminada
- Placa de orificio incorporada para detectar el caudal
- Piloto diferencial extrasensible
- El caudal es ajustable con un solo tornillo
- Velocidad de respuesta ajustable
- Se puede mantener sin retirar de la línea
- Probado en fábrica y se puede preconfigurar según sus requisitos
- Tubos y accesorios de cobre y latón
- Válvula piloto de acero inoxidable
- El modelo A120 consta de los siguientes componentes:
- Válvula de control básica/placa de orificio
- Piloto/ Eyector de control de flujo
- Válvula de aguja / filtro en Y
- Válvulas de bola de aislamiento/indicador visual (opcional)