Motion
400N113

Drillco
400N113

Broca de longitud para trabajos - Serie 400N , 13/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-7/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #04221361
No. Fabricante 400N113
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
400N113

Broca de longitud para trabajos - Serie 400N , 13/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-7/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #04221361
No. Fabricante 400N113
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    13/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    3-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    13/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M7
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    400N
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
400N113 BROCA NITRO HD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good