Motion
CMSS 65-56A-43-43-10

SKF
CMSS 65-56A-43-43-10

Sonda de corriente parásita - Sonda de 5 mm de diámetro, 1.0 m de longitud
Artículo MI #04223028
No. Fabricante CMSS 65-56A-43-43-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
CMSS 65-56A-43-43-10

Sonda de corriente parásita - Sonda de 5 mm de diámetro, 1.0 m de longitud
Artículo MI #04223028
No. Fabricante CMSS 65-56A-43-43-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    1.0 m
  • Longitud de la caja
    4.3 pulg.
  • Diámetro de la sonda
    5 mm
  • Longitud de la caja sin rosca
    4.3 pulg.
  • Rango utilizable
    2 mm
  • Peso
    1.26 lb

Detalles

  • Tipo de componente
    Sonda de corriente parásita
  • Número de Upc del fabricante
    7316572083376
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -29 a 350 °F
  • Sensibilidad
    7.87 mV/μm
  • Estándares cumplidos
    Estándar API 670

Descripción general

Descripción del fabricante
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN CMSS 65-56A-43-43-10
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"