Motion
CMSS 668-2

SKF
CMSS 668-2

Controlador del sistema de sonda Eddy - 8 mm de diámetro de la sonda, 2.3 mm de rango utilizable
Artículo MI #04223043
No. Fabricante CMSS 668-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
CMSS 668-2

Controlador del sistema de sonda Eddy - 8 mm de diámetro de la sonda, 2.3 mm de rango utilizable
Artículo MI #04223043
No. Fabricante CMSS 668-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la sonda
    8 mm
  • Rango utilizable
    2.3 mm
  • Peso
    1.28 lb

Detalles

  • Tipo de componente
    Controlador del sistema de sonda Eddy
  • Tipo de conector
    Conector no permanente
  • Número de Upc del fabricante
    7316570976472
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    30 a 150 °F
  • Sensibilidad
    7.87 mV/μm
  • Estándares cumplidos
    Estándar API 670

Descripción general

Descripción del fabricante
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN CMSS 668-2