Motion
CMSS 68-000-00-20-10

SKF
CMSS 68-000-00-20-10

Sonda de corriente parásita - Sonda de 8 mm de diámetro, Cable estándar, 1.0 m de largo, 3/8–24 Caja
Artículo MI #04223055
No. Fabricante CMSS 68-000-00-20-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
CMSS 68-000-00-20-10

Sonda de corriente parásita - Sonda de 8 mm de diámetro, Cable estándar, 1.0 m de largo, 3/8–24 Caja
Artículo MI #04223055
No. Fabricante CMSS 68-000-00-20-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    1.0 m
  • Longitud de la caja
    2.0 pulg.
  • Diámetro de la sonda
    8 mm
  • Longitud de la caja sin rosca
    Totalmente roscado
  • Rango utilizable
    2.3 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de cable
    Estándar
  • Tipo de caso
    3/8–24
  • Tipo de componente
    Sonda de corriente parásita
  • Número de Upc del fabricante
    7316570554274
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -29 a 350 °F
  • Sensibilidad
    7.87 mV/μm
  • Estándares cumplidos
    Estándar API 670

Descripción general

Descripción del fabricante
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN CMSS 68-000-00-20-10
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"