Motion
60-GD6312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S

Rexnord (RRX)
60-GD6312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S

IDL*35 P/A STL EQ F/S
Artículo MI #04223681
No. Fabricante 60-GD6312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
60-GD6312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S

IDL*35 P/A STL EQ F/S
Artículo MI #04223681
No. Fabricante 60-GD6312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    56-7/8 pulg.
  • Ancho general
    71 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    21 pulg.
  • Peso
    225.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    793699963076

Descripción general

Descripción del fabricante
60-GD6312-02 ILD 35 P/A STL EQ F/S
  • 60-d6312 Troughing Trning P/A Acero Igual sellado en fábrica