Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Altura7.6
- Longitud17.6
- Dientes por pulgada24
- Profundidad del cuello4-1/4 pulg.
- Ancho6.5
Detalles
- Almacenamiento de cuchillas integradoAlmacenamiento de cuchillas integrado
- ColorBlanco
- Estilo de marcoAlta tensión
- Estilo de mangoGoma
- Tipos de productosCuchilla Hacksaw
Descripción general
- La construcción exclusiva de viga en forma de i permite una tensión de la cuchilla de hasta 50,000 PSI, lo que da como resultado cortes rápidos y rectos
- Almacena hasta 5 cuchillas adicionales sin necesidad de herramientas
- Se convierte en una sierra de mordaza: acepta cualquier hoja de sierra alternante LENOX