Motion
40DP456
2.5000 pulg. de calibre, 3.5000 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #04223717
No. Fabricante 40DP456
Precio273.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2.5000 pulg. de calibre, 3.5000 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #04223717
No. Fabricante 40DP456
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
Precio273.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Diámetro interior
    2.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    250 MPa;36259.4 psi
  • Diámetro exterior
    2.6875 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    2.5000 pulg.
  • Grosor
    0.0938 pulg., 2.38 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Compuesto de polímero metálico; autolubricante; sin plomo; sin mantenimiento; cumple con RoHS; con acero
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    DP4 Casquillo cilíndrico, con respaldo de acero, con revestimiento de PTFE, 2.5 pulg. de D.I. x 3.5 pulg. de ancho
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Tipo de ranura
    Simple
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    250 MPa, 36259.4 psi
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DP4
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    Cumple con ISO 3547, RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
POLÍMERO METÁLICO 40DP456 - IMPERI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo