Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento175
- Diámetro del extremo del cubo5.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.6700 pulg.
- Diámetro exterior6.7500 pulg.
- Peso19.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450960250
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450960250