Motion
CDBQ2F32-40DC-HL-J79SDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDBQ2F32-40DC-HL-J79SDPC

Cilindro compacto con orificio pasante, montaje estándar, tamaño de orificio
Artículo MI #04224005
No. Fabricante CDBQ2F32-40DC-HL-J79SDPC
Precio237.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDBQ2F32-40DC-HL-J79SDPC

Cilindro compacto con orificio pasante, montaje estándar, tamaño de orificio
Artículo MI #04224005
No. Fabricante CDBQ2F32-40DC-HL-J79SDPC
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
Precio237.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    122.5 mm
  • Ancho general
    65 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    M14x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M14x1.5 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • Cambio automático
    J79 - Estado sólido, uso general, 2 alambre, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Bloqueo final
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDBQ2F32-40DC-HL-J79SDPC CILOS, COMPACTOS,

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno