Motion
C22659
Broca de longitud Jobber - Serie 1899 , 5/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2 pulg. OAL
Artículo MI #04224085
No. Fabricante C22659
Precio1.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1899 , 5/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2 pulg. OAL
Artículo MI #04224085
No. Fabricante C22659
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
Precio1.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    5/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Radial
  • Serie
    1899
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA C22659 DE LÍNEA CLE 5/64

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno