Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6204
- Tamaño del bastidor80None
- Longitud del motor menos eje6.47 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC80
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C14.15 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Peso34.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1800 rpm
- Voltaje de inducido de CC180 V
- Tipo de condición de servicioS1
- Ciclo de trabajoS1
- Clasificación de eficiencia82
- Tipo de envolventeIP54
- Corriente de carga completa de campo4.90 A
- Tipo de estructura80
- Eficiencia a plena carga82.00 %
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720006917
- Temperatura ambiente máx.40 °C
- Velocidad máxima1800 rpm
- Familia de motoresImán permanente
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeEspecial
- Rango de temperatura de funcionamiento40 °C
- Protector de sobrecargaSin protección
- RotaciónReversible
- Rotación del ejeReconn.
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Protección térmicaNinguna
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO691720006917
- Voltaje180 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Caja de conductos de aluminio fundido
- Tablero de bornes provisto para conexiones
- Todos los sujetadores métricos
- Fácil acceso al cepillo para el servicio en campo
- Cepillos de gran tamaño para prolongar la vida útil
- Marco de acero laminado de alta resistencia
- Parabrisas de aluminio fundido con insertos de cojinetes de acero
- Rodamientos de bolas sellados y lubricados permanentemente
- Rotación reversible; Conexión sencilla de 2 conductores; Práctico acceso al cableado
- Kits de montaje de tacómetro disponibles solo para cuadros 71 y 80