Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.6250 pulg.
- Eje Diámetro1.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica352 N
- Rango de temperatura de funcionamiento176 °F
- SerieIP
- Capacidad de carga estática615 N