Motion
185-2069-002
Motor del distribuidor del geriátrico hidráulico - Serie T
Artículo MI #04224962
No. Fabricante 185-2069-002
Precio2,273.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del distribuidor del geriátrico hidráulico - Serie T
Artículo MI #04224962
No. Fabricante 185-2069-002
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
Precio2,273.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    3806 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Altura total
    3.38 pulg.
  • Longitud total
    11.61 pulg.
  • Ancho general
    3.46 pulg.
  • Peso
    15.70 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C.
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Caudal continuo
    57 l/min
  • Desplazamiento
    370 cc/rev
  • Presión intermitente
    103 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM Máx.
    152 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1300 psi
  • RPM máximas-Continuo
    694 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie T
  • Tipo de eje
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
185-2069 MOTOR DEL FRENO
  • Mayor vida útil del cojinete|Mayor sellado del eje

También puede gustarle