Especificaciones
Dimensiones
- Altura total43 mm
- Longitud total59 mm
- Ancho general32 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPT
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Número de pilotosPiloto único
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 Mpa
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Estándares cumplidosJIS