Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Grosor0.0015 pulgadas, 0.002 pulgadas, 0.003 pulgadas, 0.004 pulgadas, 0.005 pulgadas, 0.006 pulgadas, 0.007 pulgadas, 0.008 pulgadas, 0.009 pulgadas, 0.010 pulgadas, 0.011 pulgadas, 0.012 pulgadas, 0.013 pulgadas, 0.014 pulgadas, 0.015 pulgadas, 0.016 pulgadas, 0.018 pulgadas, 0.020 pulgadas, 0.022 pulgadas, 0.024 pulgadas, 0.025 pulgadas, 0.028 pulgadas, 0.030 pulgadas, 0.032 pulgadas, 0.035 pulgadas
Detalles
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Rango de mediciónDe 0.0015 a 0.035 pulg.
- Número de cuchillas25