Especificaciones
Dimensions
- Longitud total53 mm
- Diámetro del mango4 mm
- Thread Length17 mm
- Tamaño de la roscaM4 x 0.7
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes3
- SerieTA35
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
Descripción del fabricante
TA35043 M4X.7 TAP (ENCHUFE)