Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total66 mm
- Diámetro del mango6.3 mm
- Rosca Longitud19 mm
- Tamaño de la roscaM6 x 1
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- SerieTA35
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso