Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total89 mm
- Diámetro del mango9 mm
- Rosca Longitud19 mm
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- SerieTA35
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso