Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total95 mm
- Diámetro del mango11.2 mm
- Rosca Longitud30 mm
- Tamaño de la roscaM14 x 2
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- SerieTA35
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso