Especificaciones
Dimensiones
- Altura total35 mm
- Longitud total104.6 mm
- Ancho general21 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Recorrido del posicionador de la válvula6.5 mm
- Peso168 g
Detalles
- Tipo de actuadorPulsador
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenEE. UU.
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv7 mm2
- Dirección del flujo2-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento-100 kPa
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire
- Presión de funcionamiento: -100kPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 7mm 2 (0.38)
- Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
- Tamaño del puerto (tamaño nominal): Rc(PT) 1/8 (6A)