Motion
MN9100

DURACELL
MN9100

Batería estándar - N, Química: alcalina, 1.5 V, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #04225830
No. Fabricante MN9100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DURACELL
MN9100

Batería estándar - N, Química: alcalina, 1.5 V, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #04225830
No. Fabricante MN9100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    N
  • Diámetro
    12 mm
  • Dimensiones
    12 diám. x 30.2
  • Altura
    30.2 mm, 0.2
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    2
  • Ancho
    1

Detalles

  • Capacidad de la batería
    825 mAh
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    1.5
  • Características y beneficios
    • Ofrece potencia duradera• Larga vida útil mantiene las baterías frescas• Sin mercurio
  • Código Iec
    LR1
  • Cantidad del paquete
    2
  • Recargable o desechable
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
DURMN9100B2PK04 N/9100/LR1, ALCALINA
  • Ofrece potencia duradera
  • Larga vida útil mantiene las baterías frescas
  • Sin mercurio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo