Motion
MHKL2-20D1F
AGARRADOR, MHK, GUÍA DESLIZANTE DE LEVA DE CUÑA
Artículo MI #04225867
No. Fabricante MHKL2-20D1F
Precio534.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AGARRADOR, MHK, GUÍA DESLIZANTE DE LEVA DE CUÑA
Artículo MI #04225867
No. Fabricante MHKL2-20D1F
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
Precio534.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Cerrado Ancho  
    16 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    34 mm
  • Altura total
    33.6 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    La garra paralela serie MHK2 se diseñó para adaptarse a aplicaciones que requieren un alto grado de precisión en una amplia gama de entornos. La precisión de la acción de los dedos se logra mediante el uso de un mecanismo de leva de cuña, que permite la capacidad de repetición a +/-0.01mm y produce características de carga axial mucho más altas que permiten el uso en procedimientos de prensa de plaquitas. El cuerpo del agarrador está mejorado por un orificio de centrado trasero +/-0.1mm y dos orificios de pasador de ubicación con tolerancia de H9 . La garra MHK2 viene de serie con una cubierta antipolvo para protegerla contra la exposición directa a entornos hostiles (disponible en cloropreno, fluororubiber y caucho de silicona) y tiene dedos de acero inoxidable opcionales.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Carrera larga de 2 dedos (estilo cuña y leva)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    53 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    45 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Cubierta antipolvo de goma fluorada, dedos de acero inoxidable
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHKL2-20D1F GARRA, MHK, LEVA DE CUÑA

También puede gustarle