Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Longitud total del bastidor6.97 pulg.
- Tamaño del bastidorS56C
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total13.17 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.625 pulg.
- Longitud de extensión del eje1.94 pulg.
- Peso37.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Corriente de carga completa del inducido4.9 A
- RPM base1750 rpm
- Certificación (CE)N
- Aprobación de CSAY
- Corriente5.0 A
- URL de origen de datos
- Voltaje de inducido de CC90 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Clasificación de eficiencia81.1 %
- Tipo de envolventeTotalmente cerrado, sin ventilación
- Instrucciones de instalación
- Clase de aislamientoF
- Número de catálogo del fabricanteZ634
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025982
- Temperatura ambiente máx.40
- Velocidad máxima1750 rpm
- Familia de motoresImán permanente - Lavado
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaNo
- Clasificación de potencia0.50 HP/0.37 kW
- RotaciónExtremo del cable en sentido antihorario
- Estándares cumplidosCSA, UL, USDA
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO722856025982
- Voltaje90 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cepillos de gran tamaño para una vida útil extralarga Eje de acero inoxidable 303 resistente a la corrosión; Anillo en V” Sellos Forsheda Lubricante resistente a la humedad y a altas temperaturas Componentes exteriores e interiores protegidos con compuestos de esmalte y poliéster Caja de conductos de aluminio, roscada y con juntas Drenajes en 12:00 ubicaciones de 3:00, 6:00 9:00 y ; La máquina sellada se ajusta a la placa de identificación de acero inoxidable; pintura epoxi blanca aprobada por USDA