Motion
TMJL 50

SKF
TMJL 50

Bomba hidráulica manual - Capacidad de aceite de 165.000 in3, Presión máx. de 7250 psi, Volumen máx. de 0.210 in3 por carrera
Artículo MI #04225997
No. Fabricante TMJL 50
Precio7,349.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMJL 50

Bomba hidráulica manual - Capacidad de aceite de 165.000 in3, Presión máx. de 7250 psi, Volumen máx. de 0.210 in3 por carrera
Artículo MI #04225997
No. Fabricante TMJL 50
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
Precio7,349.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    39.23 lb

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    7250 psi
  • Capacidad de aceite
    165.000 pulg.3
  • UPC_NO
    7316570551303
  • Volumen por carrera a alta presión
    0.210 pulg.3

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA HIDRÁULICA TMJL-50
  • Manguera de presión de 118 pulg.