Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada8 mm
- Tamaño del puerto de salida8 mm
- Altura total24 mm
- Longitud total56 mm
- Ancho general32.5 mm
- Peso60 g
Detalles
- AccesoriosLongitud del cable conductor del interruptor de presión: 0.5 m
- Sexo del puerto de entradaMujer
- Posición del puerto de entradaParte inferior
- Tipo de puerto de entradaCodo
- Flujo de aire máximo3.50 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida87 psi
- Presión mínima establecida14.5 psi
- Sexo del puerto de salidaMujer
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaCodo
- Unidad de presiónUnidad de pantalla para placa de nombre de producto: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Presión de prueba145 psi
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión14.50 a 87 psi
- Tipo de suministroSuministro centralizado