Motion
29236-E1-MB

FAG (SCHAEFFLER)
29236-E1-MB

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 180 mm, 250 mm OD, 42 mm Ancho
Artículo MI #04226319
No. Fabricante 29236-E1-MB
Precio7,492.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
29236-E1-MB

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 180 mm, 250 mm OD, 42 mm Ancho
Artículo MI #04226319
No. Fabricante 29236-E1-MB
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
Precio7,492.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Peso
    13.64 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Latón
  • Capacidad de carga dinámica
    109037.77 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    470 kN
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Serie
    292
  • Capacidad de carga estática
    465377.698 lbf
  • UPC_NO
    4012802189520

Descripción general

Descripción del fabricante
29236-E1-MB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"