Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ancho del anillo interior1 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorEsférico
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.376 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción205PPB13FS544
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaR
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial 205PPB13 tiene 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre doble sellado, 52 mm de diámetro exterior y 1.0000 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricante205PPB13
- Número de Upc del fabricante087796086395
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas500 RPM (grasa), 500 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial3490 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796086395
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad