Motion
NUKR40.2SK
Rodillo de horquilla con corona - Diámetro del rodillo de 40 mm, Ancho del rodillo de 20 mm, Abierto
Artículo MI #04226662
No. Fabricante NUKR40.2SK
Precio188.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla con corona - Diámetro del rodillo de 40 mm, Ancho del rodillo de 20 mm, Abierto
Artículo MI #04226662
No. Fabricante NUKR40.2SK
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
Precio188.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7490 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Estándares cumplidos
    ISO 281, ISO 6278
  • UPC_NO
    605790218385

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKR40.2SK COJINETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"