Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Altura total32 mm
- Longitud total194 mm
- Ancho general40 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro sin varilla CY3R acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. La serie CY3R tiene retenedores de lubricante a base de resina instalados en el sello antipolvo para distribuir el lubricante de manera más uniforme y reducir la presión mínima de funcionamiento. Los anillos de desgaste un 70 % más largos distribuirán una carga lateral sobre una zona de contacto más grande para mejorar el rendimiento del cojinete. Tenga en cuenta que el CY3R debe utilizarse con una guía externa para soportar la carga.
- Cambio automáticoM9N - Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaMontaje directo
- Conector de precableado de cable conductorL - (3 m)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento23 psi
- Orientación de montajeHorizontal, inclinado, vertical
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de interruptores automáticos2
- Rango de presión de funcionamiento23 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado, raíl de conmutación, listo para conmutación
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba152 psi
- Kit de juntasCY3R15-PS
- SerieCY3
- Tipo de ajustador de carreraNinguna
Descripción general
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
- Tipo de montaje directo
- Velocidad: 50 ~ 500 mm/s
- Capacidad de interruptor automático
- Las opciones incluyen: alta velocidad, 1500 mm/s (X160), revestimiento cromado duro (X322)