Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total15.88 pulg.
- Ancho general10.5 pulg.
- Par de parada98.0 pulg.
- Par de arranque72 pulg.
Detalles
- Consumo de aire95.0 cfm
- Velocidad libre612 rpm
- Potencia máxima3.10 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.306 rpm
Descripción general
- No se quema: se puede parar o sobrecargar durante largos períodos sin daños
- La ausencia de acumulación de calor o chispas hacen que los motores neumáticos sean ideales para su uso en aplicaciones inflamables o explosivas
- La válvula de cuatro vías permite la inversión instantánea del motor con el giro de una válvula
- El motor neumático en funcionamiento expande el aire, lo que permite que los motores funcionen a temperaturas de hasta 150°F y algunos motores de hasta 300°F con grasa, lubricante y sellos especiales
- Potencia máxima en tamaño mínimo
- Utiliza una amplia gama de velocidades mediante el uso de una válvula simple en su línea de suministro de aire de entrada
- La puesta en marcha con cámara de aire reduce la tensión de su equipo
- Montaje frontal y de pie integral estándar
- Los puertos de entrada pueden girarse para configuraciones de montaje opcionales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación