Motion
56S17D2062G

LEESON ELECTRIC
56S17D2062G

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 56Y , caja DP, 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04228219
No. Fabricante 56S17D2062G
Precio394.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56S17D2062G

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 56Y , caja DP, 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04228219
No. Fabricante 56S17D2062G
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
Precio394.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    10.5000 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.50 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Cojinetes de bolas con doble blindaje; servicio continuo; componente reconocido por Ul; certificación Csa; marcado Ce
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Aplicaciones
    Ventilador del ático
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1/2, F#56Y, RPM:1800, 115V, DP
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    68 %
  • Par de carga completa
    24 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.5 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    B401
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856037367
  • Modelo
    56S17D2062G
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856037367
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1725RPM B401 DP 115V 56Y 1PH
  • 48Y El bastidor tiene 48/56 orificios de montaje del bastidor 56YZ bastidor con 3” alturas de eje, 1/2” diámetros de eje y 5/8” adaptadores con ranura incluida 1/2" eje con 5/8" adaptador y llave