Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieSY100
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L con cable conductor 0.3m
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Tipo de cableadoCable conductor
Descripción general
- Válvulas ultracompactas de acción directa con puerto 3
- Se puede montar en el colector.
- Opciones N.A. o N.C.
- Versión de ahorro de energía.