Motion
2 HCB 0.5000" ORIFICIO 1/8"x1/16" KW 1 ACERO INOX.

Rexnord (RRX)
2 HCB 0.5000" BORE 1/8"x1/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 2, 0,5000 pulg., orificio, recto
Artículo MI #04228569
No. Fabricante 2 HCB 0.5000" BORE 1/8"x1/16" KW 1 SS
Precio193.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
2 HCB 0.5000" BORE 1/8"x1/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 2, 0,5000 pulg., orificio, recto
Artículo MI #04228569
No. Fabricante 2 HCB 0.5000" BORE 1/8"x1/16" KW 1 SS
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
Su precio$193.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • UPC_NO
    793699367294

Descripción general

Descripción del fabricante
730021016 2 HCB DIÁMETRO DE 0.5000"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos