Motion
LF843 SS-1IN

Rexnord (RRX)
LF843 SS-1IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 1.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.0000 in, color tostado
Artículo MI #04228575
No. Fabricante LF843 SS-1IN
Precio74.28 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF843 SS-1IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 1.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.0000 in, color tostado
Artículo MI #04228575
No. Fabricante LF843 SS-1IN
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
Precio74.28 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.0000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.94 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.16 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Peso por pie
    0.56 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Número de catálogo del fabricante
    LF843SSK1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699457551

Descripción general

Descripción del fabricante
LF843SSK1 LF843SSK1