Motion
873.27.16

Rexnord (RRX)
873.27.16

Componente de cadena para transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 595 mm de ancho, 25.4 mm de paso
Artículo MI #04228601
No. Fabricante 873.27.16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
873.27.16

Componente de cadena para transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 595 mm de ancho, 25.4 mm de paso
Artículo MI #04228601
No. Fabricante 873.27.16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    595 mm
  • Cadena Paso  
    25.4 mm
  • Holgura de guía recta
    44 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    25 mm
  • Peso
    0.22 lb
  • Peso por pie
    1.33 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Verde
  • Material del vuelo
    Acetal
  • Número de catálogo del fabricante
    873.27.16
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699672862

Descripción general

Descripción del fabricante
873.27.16 FTDP1000-595MM XLG PT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos